AMERIKAI FÁKLA TIPP 65-0442-004 Távtartó gyűrű 120a | AD6GWJ 45G962

AMERICAN TORCH TIP 65-0442-004 Távtartó gyűrű 120a

Tétel: AD6GWJ Modell: 65-0442-004Kereszthivatkozás: 45G962

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 120A

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 65-0434-022 távtartó gyűrű gyűrű távtartó 90a | AD6GVV 45G942 65-0434-022-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0442-004 Távtartó gyűrű 120a