AMERIKAI FÁKLA TIPP 65-0434-022 távtartó gyűrű gyűrű távtartó 90a | AD6GVV 45G942

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-022 Távtartó gyűrű gyűrű távtartó 90a

Tétel: AD6GVV Modell: 65-0434-022Kereszthivatkozás: 45G942

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)1.59
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: gyűrű, távtartó 90A

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 65-0442-004 Távtartó gyűrű 120a | AD6GWJ 45G962 65-0442-004-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-022 Távtartó gyűrű gyűrű távtartó 90a