Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 10-3761 Menetvágó szerszám | AA7WML 16T406

MICRO 100 10-3761 Menetvágó szerszám

Raktáron
Tétel: AA7WML Modell: 10-3761Kereszthivatkozás: 16T406

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€91.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz4"
Shank Dia.5 / 16 "
StílusIndexelhető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Ár
MICRO 100 10-3762 Menetvágó szerszám | AA7WMM 16T407 10-37623 / 8 "€106.64
MICRO 100 10-3763 Menetvágó szerszám | AA7WMN 16T408 10-37631 / 2 "€112.31
MICRO 100 10-3764 menetvágó szerszám | AA7WMP 16T409 10-376411 / 16 "€124.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 10-3761 Menetvágó szerszám
€91.08 /Mértékegység