Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX LPS3WP12220 Tápegység/töltő, AC hiba felügyelet, 12VDC 2.5A, 220VAC | CE6GBG

ALTRONIX LPS3WP12220 tápegység/töltő, AC hiba felügyelet, 12VDC 2.5A, 220VAC

Raktáron
Tétel: CE6GBG Típus: LPS3WP12220
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
€623.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • WP1 ház

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX FireSwitch108 NAC tápegység, 4 A osztály, 8 B osztály, 24 VDC, 10 A, 115 VAC | CE6FYK Tűzkapcsoló108€1,286.67
ALTRONIX OLS120D2X tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€463.94
ALTRONIX OLS120D2 tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC, kártya | CE6FZR OLS120D2€345.50
ALTRONIX Maximal 11EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 3.5A, 220VAC | CE6FZT Maximum 11EV-
ajánlatkérés
ALTRONIX Maximal33EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 6A, 220VAC | CE6FZU Maximum 33EV€1,755.60
ALTRONIX Maximal55EV tápegység/töltő, kettős 12VDC kimenet, egyenként 9.5A, 220VAC | CE6FZV Maximum 55EV€1,533.84
ALTRONIX Maximal77EV tápegység/töltő, kettős 24VDC kimenet, egyenként 9.7A, 220VAC | CE6FZW Maximum 77EV-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX LPS3WP12220 tápegység/töltő, AC hiba felügyelet, 12VDC 2.5A, 220VAC
€623.69 /Mértékegység