Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AT4B programozható időzítő, 365 napos, 24 órás éves esemény, 4 csatorna | AD9KVD 4TFK8

ALTRONIX AT4B programozható időzítő, 365 napos, 24 órás éves esemény, 4 csatorna

Raktáron
Tétel: AD9KVD Modell: AT4BKereszthivatkozás: 4TFK8
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
€422.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4Ch éves esemény időzítő - 12 / 24V AC / DC
Elemek szükségesekNem
Magasság1.2 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség12–24 V AC vagy DC
Hossz7"
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12–24 V AC vagy DC
AlkategóriaIdőzítő
típusÉves időzítő
Feszültségkimenet12–24 V AC vagy DC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
ALTRONIX AT4 digitális időzítő, alfanumerikus LCD kijelző, akkumulátortöltő | AD9KVC 4TFK7 AT4Acél€496.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AT4B programozható időzítő, 365 napos, 24 órás éves esemény, 4 csatorna
€422.07 /Mértékegység