Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AT4 digitális időzítő, alfanumerikus LCD kijelző, akkumulátortöltő | AD9KVC 4TFK7

ALTRONIX AT4 digitális időzítő, alfanumerikus LCD kijelző, akkumulátortöltő

Raktáron
Tétel: AD9KVC Modell: AT4Kereszthivatkozás: 4TFK7
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
€496.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4Ch éves esemény időzítő - 12 / 24V AC / DC
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)12.25
Ház szélessége (hüvelyk)7.75
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség12–24 V AC vagy DC
AnyagAcél
Kimenetek száma12–24 V AC vagy DC
AlkategóriaIdőzítő
típusÉves időzítő
Feszültségkimenet12–24 V AC vagy DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8755
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
ALTRONIX AT4B programozható időzítő, 365 napos, 24 órás éves esemény, 4 csatorna | AD9KVD 4TFK8 AT4BFenolos vagy üvegszálas€422.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AT4 digitális időzítő, alfanumerikus LCD kijelző, akkumulátortöltő
€496.41 /Mértékegység