Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL624 Lineáris tápegység töltő, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2A, 3 In hossz | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX AL624 lineáris tápegység töltő, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9KMH Modell: AL624Kereszthivatkozás: 4TEU5
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
€31.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 6/12/24 VDC @ 1.2A
Elemek szükségesekNem
Magasság1.5 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség12/16.5/24 V AC
Hossz3"
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma6 V DC vagy 12 V DC vagy 24 V DC
Kimeneti áram6 VDC vagy 12 V DC @ 1.2A / 24 VDC @ 750 mA
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / töltő
Feszültségkimenet6 V DC vagy 12 V DC vagy 24 V DC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8504409540
Származási országUS

Termék részletek:

    • Általános célú áramellátás az energiabiztonsági, CCTV és beléptető eszközökhöz; az alacsony feszültségű AC bemenetet egyenáramú kimenetté alakítja
    • Beépített töltő a lezárt akkumulátorokhoz, automatikus átkapcsolás készenléti akkumulátorra és az áramellátás LED-jelzői
    • Bemenet: 16 - 24 VAC
    • Kimenet: választható 6/12 VDC @ 1.2 A vagy 24 VDC @ 0.75 A
    • Üzemi hőmérséklet: 0–49 ° C (32–120 ° F)

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)HosszAnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriaÁr
ALTRONIX AL100UL tápegység 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULTápegység 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Acél12 VDC750mATápegység / töltő€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD16 tápegység / töltő, tizenhat 24 VDC biztosítékkal védett kimenet | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Tápegység 16 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€732.36
ALTRONIX AL1024ULXPD4 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 32-120 F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Tápegység 4 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€682.25
ALTRONIX AL1024ULXPD8 tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Tápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€689.63
ALTRONIX AL201UL tápegység 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULTápegység 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltő€259.42
ALTRONIX AL201ULB tápegység 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBTápegység 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltő€158.52
ALTRONIX AL400UL Tápegység / Töltő, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Kimenet | AD9KKU 4TEN4 AL400ULTápegység 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltő€421.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL624 lineáris tápegység töltő, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 hüvelykes
€31.57 /Mértékegység