ALTRONIX AL1024ULXPD16 tápegység / töltő, tizenhat 24 VDC biztosítékkal védett kimenet | AD9KJH 4TEH7

ALTRONIX AL1024ULXPD16 tápegység / töltő, tizenhat 24 VDC biztosítékkal védett kimenet

Raktáron
Tétel: AD9KJH Típus: AL1024ULXPD16Kereszthivatkozás: 4TEH7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16 Biztosíték 24 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusMulti-OutPut tápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)HosszAnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriaÁr
ALTRONIX AL100UL tápegység 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULTápegység 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Acél12 VDC750mATápegység / töltő€192.60
ALTRONIX AL1024ULXPD4 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 32-120 F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Tápegység 4 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€682.25
ALTRONIX AL1024ULXPD8 tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Tápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A4.5015.5-Acél24 VDC10ATápegység / töltő€689.63
ALTRONIX AL201UL tápegység 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULTápegység 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltő€259.94
ALTRONIX AL201ULB tápegység 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBTápegység 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltő€158.86
ALTRONIX AL400UL Tápegység / Töltő, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Kimenet | AD9KKU 4TEN4 AL400ULTápegység 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltő€421.89
ALTRONIX AL400ULB tápegység / töltő, 12 / 24 VDC választható kimenet | AD9KKZ 4TEP1 AL400ULBTápegység 12 / 24Dc @ 4A--4.6 "Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltő€270.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD16 tápegység / töltő, tizenhat 24 VDC biztosítékkal védett kimenet
€732.36 /Mértékegység