Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL400ULACMCB falra szerelhető tápvezérlő tápegységgel, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8

ALTRONIX AL400ULACMCB falra szerelhető hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 8 PTC

Raktáron
Tétel: AD9KKY Típus: AL400ULACMCBKereszthivatkozás: 4TEN8
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
€580.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL400ULACMCB falra szerelhető, tápellátással ellátott beléptető áramvezérlőt biztonsági, biztonsági és beléptető rendszerekben használják. Hatékonyan kezeli és osztja el az áramot a több csatlakoztatott eszköz megbízható teljesítménye és működése érdekében.

Jellemzők:

  • Acélszerkezettel rendelkezik a belső alkatrészek robusztus védelme és tartóssága érdekében.
  • Ez a hozzáférési teljesítményvezérlő elegáns szürke felületet kínál, hogy ellenálljon a korróziónak a kitett felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam meg az Altronix AL400ULACMCB tápvezérlőt?

A.

  • A tisztításhoz használjon puha, száraz ruhát.
  • Kerülje a folyékony tisztítószereket és dörzsölő anyagokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-vezérlő ki van húzva a tisztítás során.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a teljesítményvezérlő használata közben?

A.

  • Karbantartás előtt mindig húzza ki az áramellátást.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Ne tegye ki a vezérlőt folyadékoknak vagy vezető anyagoknak.
  • Győződjön meg arról, hogy a vezérlő körüli terület tiszta és jól szellőző.

K. Milyen gyakran kell karbantartani az Altronix AL400ULACMCB teljesítményvezérlőt?

A.

  • Végezzen karbantartási ellenőrzéseket 6-12 havonta.
  • Állítsa be a frekvenciát a környezeti feltételek alapján.
  • Vegye figyelembe a használati intenzitást a karbantartási intervallumokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1012ULACM tápegység 8 biztosíték 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMTápegység 8 biztosíték 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€794.03
ALTRONIX AL1024ULACM Tápellátás-vezérlő tápegységgel, 60 Hz, szürke kivitel | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMTápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
ALTRONIX AL400ULACM hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz bemenet | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMTápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€687.45
ALTRONIX AL600ULACM hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz, vezérműzár | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMTápegység 8 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€784.20
ALTRONIX AL600ULACMCB hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBTápegység 8PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€807.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCB falra szerelhető hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 8 PTC
€580.52 /Mértékegység