ALTRONIX AL1012ULACM tápegység 8 biztosíték 12vdc | AD9KHP 4TEF8

ALTRONIX AL1012ULACM tápegység 8 Biztosíték 12 VDC

Raktáron
Tétel: AD9KHP Modell: AL1012ULACMKereszthivatkozás: 4TEF8 / 4TEN1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8 biztosíték 12 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2875
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1024ULACM Tápellátás-vezérlő tápegységgel, 60 Hz, szürke kivitel | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMTápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
ALTRONIX AL400ULACM hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz bemenet | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMTápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€687.45
ALTRONIX AL400ULACMCB falra szerelhető tápvezérlő tápegységgel, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBTápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€580.52
ALTRONIX AL600ULACM hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz, vezérműzár | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMTápegység 8 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€784.20
ALTRONIX AL600ULACMCB hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBTápegység 8PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€807.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACM tápegység 8 Biztosíték 12 VDC
€794.03 /Mértékegység