Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL600ULACMCB hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7

ALTRONIX AL600ULACMCB hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 12/24VDC @ 6A

Raktáron
Tétel: AD9KLQ Típus: AL600ULACMCBKereszthivatkozás: 4TER7
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
€807.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram6A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.941
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

A tápegységgel ellátott Altronix AL600ULACMCB beléptető teljesítményvezérlő megbízható és megszakítás nélküli áramellátást biztosít a beléptető berendezésekhez, beleértve a kártyaolvasókat, elektronikus zárakat és megfigyelő kamerákat. Biztosítja, hogy ezek a kritikus összetevők működőképesek maradjanak, védve a helyiségeket és fokozva a biztonságot. Ezt a teljesítményszabályozót kereskedelmi épületekben, oktatási intézményekben, egészségügyi létesítményekben és ipari komplexumokban használják.

Jellemzők:

  • Lehetővé teszi a kimenet aktiválását nyitott kollektornyelőn vagy normál nyitott (NO) száraz trigger bemeneten keresztül a beléptető rendszer különböző összetevőiről, mint például a kártyaolvasó, a billentyűzet, a nyomógomb és a PIR.
  • Ez a teljesítményvezérlő képes áramot irányítani a Mag-zárakra, az elektromos csapokra és a mágneses ajtótartókra.
  • Rugalmasságot kínál mind a Fail-Safe, mind a Fail-Secure módban a fokozott biztonsági ellenőrzés érdekében.
  • Ez az egység lehetővé teszi a tűzriasztó leválasztási funkciójának egyéni kiválasztását a nyolc (8) kimenet bármelyikéhez vagy mindegyikéhez, precíz vezérlést és testreszabást kínálva.
  • Fel van szerelve egyetlen közös áramforrás lehetőségével (gyárilag beszerelve), amely biztosítja a tápellátást mind a tábla működtetéséhez, mind a reteszelő eszközökhöz, vagy két független áramforrás alternatívájával van felszerelve, az egyik a tábla működtetésére és a másik a zár/tartozék tápellátására.
  • Ez a FACP interfész vészkilépést, riasztásfigyelést és segédeszközök kioldását teszi lehetővé, különféle biztonsági igényeket kiszolgálva.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen karbantartást igényel az Altronix AL600ULACMCB hozzáférési teljesítményvezérlő?

A.

  • Kimeneti feszültség teszt: Vizsgálja meg az egyenáramú kimeneti feszültséget normál terhelési feltételek mellett, hogy ellenőrizze, hogy megfelel-e a megadott feszültségszinteknek.
  • Akkumulátorteszt: Erősítse meg az akkumulátor teljes töltöttségi állapotát normál terhelési feltételek mellett, és mérje fel a megadott feszültséget mind az akkumulátor, mind a kártya [+ BAT ?] jelzésű kapcsainál, biztosítva, hogy az akkumulátor csatlakozó vezetékeiben ne legyen megszakadás.

K. Hogyan kell telepíteni ezt a hozzáférési teljesítményvezérlőt?

A.

  • Jelölje meg és előfúrja ki a lyukakat a falon, igazítva azokat a burkolat két felső kulcslyukához.
  • Biztonságosan szereljen be két felső rögzítőelemet és csavart a falba, ügyelve arra, hogy a csavarfejek kilógjanak.
  • Helyezze a ház felső kulcslyukait a két felső csavar fölé, ügyelve a vízszintes helyzetre, majd rögzítse a helyére.
  • Jelölje meg az alsó két lyuk helyét.
  • Távolítsa el a burkolatot, és folytassa az alsó lyukak fúrásával.
  • Szereljen be három rögzítőelemet az újonnan fúrt lyukakba.
  • Helyezze vissza a ház felső kulcslyukait a két felső csavarra.
  • Csavarja be a két alsó csavart, és ügyeljen arra, hogy minden csavart jól meghúzzon.

K. Mi az Altronix AL600ULACMCB hozzáférési teljesítményvezérlő üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete 0 és 49 °C között van.

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1012ULACM tápegység 8 biztosíték 12vdc | AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMTápegység 8 biztosíték 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€794.03
ALTRONIX AL1024ULACM Tápellátás-vezérlő tápegységgel, 60 Hz, szürke kivitel | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMTápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
ALTRONIX AL400ULACM hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz bemenet | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMTápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€687.45
ALTRONIX AL400ULACMCB falra szerelhető tápvezérlő tápegységgel, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBTápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€580.52
ALTRONIX AL600ULACM hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 60 Hz, vezérműzár | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMTápegység 8 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€784.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL600ULACMCB hozzáférési tápvezérlő tápegységgel, 12/24VDC @ 6A
€807.18 /Mértékegység