Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 66-677 Flame Arc Chemical Overall Nomex XL | AG9EUC 19XZ51

ANSELL 66-677 Flame Arc Chemical Overall Nomex XL

Raktáron
Tétel: AG9EUC Modell: 66-677Kereszthivatkozás: 19XZ51

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,981.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángálló kezeslábas
ATPV minősítés9.0
Záró típusCipzár
színekKék
Mandzsetta stílusÁllítható mandzsetta
Szövet súlya6.7 uncia/yd2
Megfelel a mellkas méretének58 "
Der a derékmérethez56 "
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam31 "
AnyagCPC Nomex Trilaminate
Zsebek száma1
MéretXL
Sleevehossz35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1295
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 66-677 Flame Arc Chemical Overall Nomex XL
€2,981.42 /Mértékegység