Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL1012XB220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKM

ALTRONIX AL1012XB220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC 10A, 220VAC

Raktáron
Tétel: CE6EKM Modell: AL1012XB220
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
€591.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység / töltő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL1012XB220 tápegység töltő folyamatos és szabályozott áramellátást biztosít a biztonsági eszközöknek, mint például a beléptető panelek, kártyaolvasók és elektronikus zárak. Ideálisak kereskedelmi, ipari és intézményi környezetben, ahol elengedhetetlen a megbízható áramelosztás.

Jellemzők:

  • Az Altronix AL1012XB220 tápegység töltő bemeneti feszültsége 198VAC és 256VAC között van, a változó feszültségviszonyokhoz igazodva.
  • Ez a táptöltő 12VDC kimenetet és jelentős 10A folyamatos tápáramot kínál.
  • Rövidzárlati és termikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, amely megvédi a csatlakoztatott eszközöket az elektromos hibáktól.
  • Ez a táptöltő váltóáramú hiba, lemerült akkumulátor és akkumulátor jelenlétének felügyeletével rendelkezik, javítva a rendszer felügyeletét és a biztonsági megbízhatóságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi történik AC áramkimaradás esetén?

V. A töltő zökkenőmentesen átvált a készenléti akkumulátorra, biztosítva a folyamatos működést még AC áramkimaradás esetén is.

K. Vannak-e karbantartási követelmények ehhez az Altronix AL1012XB220 tápegységtöltőhöz?

V. Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében rendszeres ellenőrzések és tisztítás javasolt a por és törmelék eltávolítására. A felhasználóknak ellenőrizniük kell azt is, hogy a rövidzárlat- és túlterhelés-védelmi funkciók megfelelően működnek-e.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ALTRONIX SMP10 tápegység, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Tápegység 12/24 VDC @ 10A€310.14
ALTRONIX AL1012X220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Tápegység / töltő€543.54
ALTRONIX AL1012XPD16220 Tápegység töltő, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Tápegység / töltő€641.78
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 tápegység töltő, 16 PTC Class 2 kimenet, 12VDC 10A-nél, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Tápegység / töltő€774.85
ALTRONIX AL1012XPD4220 tápegység töltő, 4 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Tápegység / töltő€614.46
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 tápegység töltő, 4 PTC Class 2 kimenet, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Tápegység / töltő€614.46
ALTRONIX AL1012XPD8220 tápegység töltő, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 12VDC, 10A, 220VAC | CE6EKT AL1012XPD8220Tápegység / töltő€914.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1012XB220 tápegység töltő, egy biztosítékos kimenet, 12VDC 10A, 220VAC
€591.36 /Mértékegység