Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Dugós csatlakozó Nyomós csatlakozó 1/8 Méret 5/32 Pk5 | AE6QWV 5UPL3

ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Apa csatlakozó nyomócsatlakozó 1/8 méret 5/32 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QWV Modell: 87010-53-02Kereszthivatkozás: 5UPL3
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
€26.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Conn hosszú
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT, BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 87010-04-02 Apa csatlakozó hosszú nyomócsatlakozó 1/8 Méret 1/4 Pk5 | AE6QWR 5UPL0 87010-04-021 / 8 "1 / 4 "5€33.03
ALPHA FITTINGS 87010-04-04 Apa csatlakozó hosszú nyomócsatlakozó 1/4 Méret 1/4 Pk5 | AE6QWT 5UPL1 87010-04-041 / 4 "1 / 4 "5€35.89
ALPHA FELSZERELÉSEK 87010-04-32 Dugó csatlakozó hosszú 10-32 Méret 1/4 Pk5 | AE6QWU 5UPL2 87010-04-3210-321 / 4 "5€37.35
ALPHA FELSZERELÉSEK 87010-53-32 Dugós csatlakozó 10-32 Méret 5/32 Pk5 | AE6QWW 5UPL4 87010-53-3210-325 / 32 "5€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Apa csatlakozó nyomócsatlakozó 1/8 méret 5/32 Pk5
€26.41 /csomag