Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 csőcsatlakozó 12 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db | AB4CCC 1WUR3

ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 csőcsatlakozó, 12 mm-es csőméret sárgaréz – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CCC Modell: 50040N-12-PK3Kereszthivatkozás: 1WUR3
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
€58.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Unió
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagGumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50040N-10-PK3 csőcsatlakozó 10 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db-os csomag | AB4CCB 1WUR2 50040N-10-PK310mm3€45.02
ALPHA FITTINGS 50040N-14-PK3 csőcsatlakozó 14 mm-es csőméret sárgaréz - 3 db-os csomag | AB4CCD 1WUR4 50040N-14-PK314mm3€83.80
ALPHA FITTINGS 50040N-3-PK5 csőcsatlakozó 3 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCE 1WUR5 50040N-3-PK53mm5€73.53
ALPHA FITTINGS 50040N-4-PK5 csőcsatlakozás 4 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCF 1WUR6 50040N-4-PK54mm5€53.37
ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 csőcsatlakozás 5 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCG 1WUR7 50040N-5-PK55mm5€56.37
ALPHA FITTINGS 50040N-6-PK5 csőcsatlakozó 6 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCH 1WUR8 50040N-6-PK56mm5€56.10
ALPHA FITTINGS 50040N-6-4-PK5 csőcsatlakozó 6 x 4 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CCJ 1WUR9 50040N-6-4-PK56 4 mm x mm5€54.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 csőcsatlakozó, 12 mm-es csőméret sárgaréz – 3 db-os csomag
€58.25 /csomag