Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1415 Metrikus mérőléc, 6-58cm Méret | CD6MHF

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 metrikus skála, 6-58 cm-es méret

Raktáron
Tétel: CD6MHF Modell: AX1415
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
€182.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSkálasáv
test anyagaAcél
Magasság1.3 "
Hossz13 1 / 2 "
No Of Pieces1
Darabszám1
Skála2 mm-es lépésekben
Méret60mm a 580mm
Mérési rendszerMetric
Szélesség4 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartós acél alkatrészek; Skála: 2 mm-es lépésekben

Termékváltozatok

TermékekModellNo Of PiecesMérési rendszerÁr
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1416 Metric Scale Bar, Közepes, 58 - 106cm Méret | CD6MHG AX1416-Metric€193.66
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX1417 metrikus mérőléc, 106 - 158 cm Méret | CD6MHH AX1417-Metric€207.99
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX1496 szabványos skála, 50-től 1500 mm-ig, metrikus, M3 | CE8YWP AX1496-Metric€156.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 metrikus skála, 6-58 cm-es méret
€182.89 /Mértékegység