PLASTEC S10SS4P012 Blower, 6 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 40 cfm, 3/25 hp | CT7UZY 61DC73

PLASTEC S10SS4P012 Blower, 6 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 40 cfm, 3/25 hp

Raktáron
Cikkszám: CT7UZY Model: S10SS4P012Kereszthivatkozás: 61DC73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,606.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PLASTEC P25ST4P050 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/2 hp | CT7UZA 61DC55 P25ST4P050€3,620.82
PLASTEC P25SS4P050 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/2 hp | CT7UZB 61DC52 P25SS4P050€3,620.82
PLASTEC P25XS4P050 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/2 hp | CT7UZC 61DC56 P25XS4P050€6,602.29
PLASTEC P25ST2P300 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 3 hp, 230/460VAC | CT7UZD 61DC53 P25ST2P300€4,521.00
PLASTEC P25ST2P400 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 4 hp, 230/460VAC | CT7UZE 61DC54 P25ST2P400€5,028.24
PLASTEC P25XT2P400 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 4 hp, 230/460VAC | CT7UZF 61DC60 P25XT2P400€25,378.99
PLASTEC P25XT4P050 Blower, 10 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 800 cfm, 1/2 hp | CT7UZG 61DC61 P25XT4P050€6,396.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC S10SS4P012 Blower, 6 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 40 cfm, 3/25 hp
€2,606.40 /Mértékegység