ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axiális Exp-álló, Műanyag fúvó, 8 hüvelykes, Kannával, 50 láb csővezetékkel | CD4UUE

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axiális Exp-álló, műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték

Raktáron
Cikkszám: CD4UUE Modell: 9538-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,702.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.2A
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia60 Hz
Magasság14 1 / 2 "
HP1/3 LE
Hossz32 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. FORDULAT3250 RPM
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás25 fok. F
Feszültség115V AC
Szélesség13 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414519090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatVentilátor anyagabefejezHosszAnyagMax. FORDULATFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9538-15 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 15 láb hosszúságú cső | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2AÜvegerősítésű polipropilén-26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház3250 RPM115V AC€3,365.72
ALLEGRO SAFETY 9538-25 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 25 láb cső | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2AÜvegerősítésű polipropilén-26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház3250 RPM115V AC€3,500.08
ALLEGRO SAFETY 9538-15E műanyag kompakt légfúvó, 8 hüvelykes, kannával és csatornával 15 láb, 220 V | AG8FUC 9538-15E1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamidNeoprén bevonatú26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház2750 RPM220V AC€3,156.84
ALLEGRO SAFETY 9538-25E AC robbanásbiztos kompakt műanyag fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, csővezeték 25 láb, 220 V | AG8FUD 9538-25E1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamidNeoprén bevonatú26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház2750 RPM220V AC€3,559.94
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axiális Exp-álló, Műanyag légfúvó, 8 hüvelykes, Kannával, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamidPVC bevonattal32 "Acél2750 RPM220V AC€3,060.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axiális Exp-álló, műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték
€3,702.70 /Mértékegység