ALLEGRO SAFETY 9525-50EX robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelykes, 115 V | AG8FQM 32MZ59

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX robbanásbiztos, nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelykes, 115 V

Raktáron
Tétel: AG8FQM Típus: 9525-50EXKereszthivatkozás: 32MZ59

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,971.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat15.4/ 8.4-7.7A
Csatorna Dia.20 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaAntisztatikus üveg erősítésű poliamid
befejezNeoprén bevonatú
befejezEpoxi porszórt, neoprén bevonatú
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság22 1 / 2 "
HP1 1/2 LE
Hossz19 "
AnyagEpoxi por bevonattal
Max. Flow in Free Air6837 CFM
Max. FORDULAT3450 RPM
NEMA Plug konfiguráció20
Kések száma3
Fázis1
Védelem típusaTermikus, automatikus visszaállítás
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115/ 208-230V AC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatbefejezFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FQN 9525-50EXE15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6AEpoxi porszórt, neoprén bevonatú115/ 230V AC€4,163.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX robbanásbiztos, nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelykes, 115 V
€4,971.12 /Mértékegység