ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FQN

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE robbanásbiztos, nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V

Tétel: AG8FQN Modell: 9525-50EXE
€5,037.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6A
Csatorna Dia.20 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaAntisztatikus üveg erősítésű poliamid
befejezNeoprén bevonatú
befejezEpoxi porszórt, neoprén bevonatú
Frekvencia50/60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság22 1 / 2 "
HP1 1/2 LE
Hossz19 "
AnyagEpoxi por bevonattal
Max. Flow in Free Air6837 CFM
Max. FORDULAT3450 RPM
NEMA Plug konfiguráció20
Kések száma3
Fázis1
Védelem típusaTermikus, automatikus visszaállítás
Temp. Ellenállás250 fokig. F
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatbefejezFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9525-50EX robbanásbiztos nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelykes, 115 V | AG8FQM 32MZ59 9525-50EX15.4/ 8.4-7.7AEpoxi porszórt, neoprén bevonatú115/ 208-230V AC€4,971.12

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE robbanásbiztos, nagy teljesítményű ventilátor, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V
€5,037.88 /Mértékegység