ALLEGRO SAFETY 9515-E szabványos légfúvó, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FPU

ALLEGRO SAFETY 9515-E szabványos légfúvó, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FPU Modell: 9515-E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,355.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Áramlat3.7A
Csatorna Dia.16 "
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia50 hz
Magasság18 "
HP1/2 LE
Hossz14 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air3400 CFM
Fázis1
RPM1425 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Flow in Free AirÁramlatCsatorna Dia.FeszültségSzélességCsatorna anyagaVentilátor anyagabefejezÁr
ALLEGRO SAFETY 9525 Axiális AC szabványos fémfúvó, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 95254650 CFM7.2A20 "115V AC22 "Vinil, poliészterpolipropilénEpoxi porszórt, PVC bevonatú€2,238.25
ALLEGRO SAFETY 9525-E axiális standard légfúvó, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FQP 9525-E4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "VinylÜvegerősítésű polipropilénPVC bevonattal€2,615.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-E szabványos légfúvó, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V
€2,355.05 /Mértékegység