ALLEGRO SAFETY 9525-E axiális standard légfúvó, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FQP

ALLEGRO SAFETY 9525-E axiális standard légfúvó, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FQP Modell: 9525-E

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,615.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat7.2A
Csatorna Dia.20 "
Csatorna anyagaVinyl
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia60 Hz
Grill távolság5 / 16 "
Magasság22 1 / 2 "
HP1/2 LE
Hossz19 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air4650 CFM
Max. FORDULAT1725 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma3
Fázis1
Temp. Ellenállás180 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Flow in Free AirÁramlatCsatorna Dia.FeszültségSzélességCsatorna anyagaVentilátor anyagabefejezÁr
ALLEGRO SAFETY 9525 Axiális AC szabványos fémfúvó, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 95254650 CFM7.2A20 "115V AC22 "Vinil, poliészterpolipropilénEpoxi porszórt, PVC bevonatú€2,238.25
ALLEGRO SAFETY 9515-E szabványos légfúvó, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FPU 9515-E3400 CFM3.7A16 "220V AC18 "-Üvegerősítésű polipropilénEpoxi por bevonattal€2,355.05

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-E axiális standard légfúvó, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V
€2,615.38 /Mértékegység