Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION XR0502806G görgő 325 Lb. 5 D x 1-1/4 hüvelyk | AC2PEE 2LU27

ALBION XR0502806G görgő 325 Lb. 5 D x 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2PEE Típus: XR0502806GKereszthivatkozás: 2LU27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.3 / 8 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert65 A part
Tengelyhez illik3 / 8 "
Agy hossza1.5 "
Hub szélessége1-1 / 2 "
Terhelési érték325 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság180 fok F-ig
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságÁr
ALBION NW0620112 görgő 900 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300-999 font900 fontIgenOlaj, vegyszerek, a legtöbb savBeleértve-20 foktól 250 fokig F€41.71
ALBION MG0420112 görgő 500 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300-999 font500 fontIgenOlaj, vegyszerek, a legtöbb savBeleértve-40 foktól 200 fokig F€5.29
ALBION XR1022810H01 görgő 250 Lb. 10 D x 2 hüvelyk | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000-2999 font250 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-45 foktól 180 fokig F€62.71
ALBION XR0822810H görgő 250 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000-2999 font250 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-45 foktól 180 fokig F€67.07
ALBION NX0422808G görgő 2160 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 font2160 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-30 foktól 220 fokig F€119.28
ALBION NX0522808G görgő 2160 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 font2160 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-30 foktól 220 fokig F€141.41
ALBION NX0622808G görgős kerék 2160 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 font2160 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-30 foktól 220 fokig F€182.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION XR0502806G görgő 325 Lb. 5 D x 1-1/4 hüvelyk
€21.77 /Mértékegység