Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION MG0420112 görgő 500 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AA7ZED 16V321

ALBION MG0420112 Görgő 500 Lb. 4 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZED Típus: MG0420112Kereszthivatkozás: 16V321
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
€5.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaNeoprén
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert80 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték500 font
Nem jelölésIgen
EllenállóOlaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaNeoprén
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságÁr
ALBION NW0620112 görgő 900 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300-999 font900 fontIgenOlaj, vegyszerek, a legtöbb savBeleértve-20 foktól 250 fokig F€37.55
ALBION XR1022810H01 görgő 250 Lb. 10 D x 2 hüvelyk | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000-2999 font250 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-45 foktól 180 fokig F€50.93
ALBION XR0822810H görgő 250 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000-2999 font250 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-45 foktól 180 fokig F€59.21
ALBION NX0422808G görgő 2160 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 font2160 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-30 foktól 220 fokig F€90.17
ALBION NX0522808G görgő 2160 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 font2160 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-30 foktól 220 fokig F€106.89
ALBION NX0622808G görgős kerék 2160 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 font2160 fontIgenVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít-30 foktól 220 fokig F€138.06
ALBION FR0520112G görgő 1500 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AB3VPT 1VJL1 FR0520112G2.187 "1/2 ", 3/4"1000-2999 font1500 fontNemVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savBeleértve800 fok F-ig€78.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION MG0420112 Görgő 500 Lb. 4 D x 2 hüvelyk
€5.29 /Mértékegység