Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION PM0522808 görgő 1000 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AA7ZFD 16V361

ALBION PM0522808 Görgő 1000 Lb. 5 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZFD Modell: PM0522808Kereszthivatkozás: 16V361
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
€65.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert90 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.437 "
Hub szélessége2-7 / 16 "
Terhelési érték1000 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeZöld
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION PM0622808 görgő 1250 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AA7ZFE 16V363 PM06228081250 font6"€76.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION PM0522808 Görgő 1000 Lb. 5 D x 2 hüvelyk
€65.78 /Mértékegység