ALBION PF0642812 Görgős kerék 2900 Lb. 6 D x 2-1 / 2 hüvelyk | AA7ZDT 16V295

ALBION PF0642812 görgő 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZDT Típus: PF0642812Kereszthivatkozás: 16V295

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€118.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.3 / 4 "
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínFekete
Alapvető anyagAcél
durométert95 A part
Tengelyhez illik3 / 4 "
Agy hossza3"
Hub szélessége3"
Terhelési érték2900 font
Nem jelölésIgen
EllenállóOlaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeSárga
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.78
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Tengelyhez illikAgy hosszaTerhelési értékKerék szélességeÁr
ALBION PF0622808 Görgős kerék 2000 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AA7ZDQ 16V293 PF06228081 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 font2"€98.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION PF0642812 görgő 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 hüvelyk
€118.66 /Mértékegység