Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION PF0622808 Görgős kerék 2000 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AA7ZDQ 16V293

ALBION PF0622808 Görgő 2000 Lb. 6 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZDQ Típus: PF0622808Kereszthivatkozás: 16V293

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínFekete
Alapvető anyagAcél
durométert95 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.437 "
Hub szélessége2-7 / 16 "
Terhelési érték2000 font
Nem jelölésIgen
EllenállóOlaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színeSárga
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.56
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Tengelyhez illikAgy hosszaTerhelési értékKerék szélességeÁr
ALBION PF0642812 Görgős kerék 2900 Lb. 6 D x 2-1 / 2 hüvelyk | AA7ZDT 16V295 PF06428123 / 4 "3 / 4 "3"2900 font2.5 "€118.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION PF0622808 Görgő 2000 Lb. 6 D x 2 hüvelyk
€98.37 /Mértékegység