Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION PD0520112 Görgős kerék 1050 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AC9ETK 3G271

ALBION PD0520112 Görgő 1050 Lb. 5 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9ETK Modell: PD0520112Kereszthivatkozás: 3G271
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
€63.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert60 D part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték1050 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeZöld
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományKerék szélességeTengelyhez illikAgy hosszaTerhelési értékEllenállóÁr
ALBION PD0420112 Görgős kerék 700 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300-999 font2"1 / 2 "2.187 "700 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€50.37
ALBION PD0620112 Görgős kerék 1230 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 ", 3/4"1000-2999 font2"1 / 2 "2.187 "1230 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€75.76
ALBION PD0820112 Görgős kerék 1500 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000-2999 font2"1 / 2 "2.187 "1500 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav€88.27
ALBION PD0410112 Görgős kerék 600 Lb 4 D x 1-1 / 2 In. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300-999 font1.5 "3 / 4 "1.625 "600 fontVíz, olajok, vegyszerek és a legtöbb sav€80.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION PD0520112 Görgő 1050 Lb. 5 D x 2 hüvelyk
€63.22 /Mértékegység