Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION NF0852708G Nem laposodó kerék 8 hüvelyk átmérő 300 Lb | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G nem laposodó kerék 8 hüvelykes átmérő 300 font

Raktáron
Tétel: AC2QBB Típus: NF0852708GKereszthivatkozás: 2LY54
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
€58.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSoha lapos kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás300 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezcink
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték300 font
Nem jelölésNem
Gumiabroncs kerék Dia.4-13 / 16 "
Abroncs oldalfala2.80 / 2.50-4
Abroncs vastagsága1-13 / 16 "
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716905040
Származási országCO

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KapacitásTengelyhez illikTerhelési értékFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
ALBION NF1062710G Nem laposodó kerék 10 hüvelyk átmérő 350 Lb | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 font5 / 8 "350 fontfűrészfogas10 "4"€87.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION NF0852708G nem laposodó kerék 8 hüvelykes átmérő 300 font
€58.83 /Mértékegység