Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION NF1062710G Nem laposodó kerék 10 hüvelyk átmérő 350 Lb | AD7BTX 4DE48

ALBION NF1062710G nem laposodó kerék 10 hüvelykes átmérő 350 font

Raktáron
Tétel: AD7BTX Típus: NF1062710GKereszthivatkozás: 4DE48
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
€87.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSoha lapos kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás350 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezcink
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték350 font
Nem jelölésNem
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.4-1 / 2 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KapacitásTengelyhez illikTerhelési értékFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
ALBION NF0852708G Nem laposodó kerék 8 hüvelyk átmérő 300 Lb | AC2QBB 2LY54 NF0852708G1 / 2 "300 font1 / 2 "300 fontbordás8"2.5 "€58.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION NF1062710G nem laposodó kerék 10 hüvelykes átmérő 350 font
€87.77 /Mértékegység