Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION DCRN05052S-S22GN Forgószárú görgő 5 hüvelykes 200 Lb gumi | AC6BRR 32J942

ALBION DCRN05052S-S22GN forgószárú görgő 5 hüvelykes 200 lb gumi

Raktáron
Tétel: AC6BRR Modell: DCRN05052S-S22GNKereszthivatkozás: 32J942

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték200 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság5 13 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Pótkerék26Y364
Szár Dia.13 / 16 "
Szár hossza1.75 "
Szár típusaKét súrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr
ALBION 02XB05031S030G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310510G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€59.45
ALBION 02XB05031S040G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310511G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€3.46
ALBION F1RR03052S-S10G Forgószárú görgő 3 hüvelykes 100 Lb gumi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0-299 fontGumi26Y3273 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€15.09
ALBION F1RR05052S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3373 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€25.12
ALBION F1IB04041S-S10G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€17.39
ALBION F1IB05041S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€22.02
ALBION F1RR04052S-S20G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig F€23.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION DCRN05052S-S22GN forgószárú görgő 5 hüvelykes 200 lb gumi
€3.35 /Mértékegység