Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 02XB05031S040G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPZ 1VJN1

ALBION 02XB05031S040G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB3VPZ Típus: 02XB05031S040GKereszthivatkozás: 1VJN1
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
€3.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték250 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság5.875 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. XB050310511G szám
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1"
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakDupla pecsétes labda
Kerék színeKék
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8716903000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr
ALBION 02XB05031S030G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310510G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€59.45
ALBION F1RR03052S-S10G Forgószárú görgő 3 hüvelykes 100 Lb gumi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0-299 fontGumi26Y3273 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€15.09
ALBION F1RR05052S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3373 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€25.12
ALBION F1IB04041S-S10G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€17.39
ALBION F1IB05041S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€22.02
ALBION F1RR04052S-S20G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig F€23.62
ALBION F1RR05052S-S20G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BKJ 32J795 F1RR05052S-S20G5 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3377 / 16 "1 29 / 32 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig F€27.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 02XB05031S040G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán
€3.46 /Mértékegység