Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION NF106281001G Cső nélküli pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 Lb | AA7ZEP 16V336

ALBION NF106281001G cső nélküli pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 font

Raktáron
Tétel: AA7ZEP Típus: NF106281001GKereszthivatkozás: 16V336
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
€99.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör gumi kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás350 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezcink
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték350 font
Nem jelölésNem
Gumiabroncs kerék Dia.4-1 / 2 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékFura Dia.KapacitásFutófelületKerékátmérőKerék szélességeGörgős terhelés besorolási tartománybefejezÁr
ALBION 648.257.1530G cső nélküli kerék 10 hüvelykes 550 font | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 font5 / 8 "550 fontbordás10 "2.75 "300-999 fontSzürke€45.80
ALBION SZ0622808G Cső nélküli kerék 6 hüvelykes 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 font1 / 2 "250 fontfűrészfogas6"2"0-299 fontcink€41.67
ALBION SZ0822808G Cső nélküli kerék 8 hüvelykes 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 font1 / 2 "280 fontfűrészfogas8"2"0-299 fontcink€68.05
ALBION SZ1062810HG Cső nélküli kerék 10 hüvelykes 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 font5 / 8 "440 fontbordás10 "3.5 "300-999 fontcink€89.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION NF106281001G cső nélküli pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 font
€99.23 /Mértékegység