Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION SZ0622808G Cső nélküli kerék 6 hüvelykes 250 Lb | AA7ZET 16V339

ALBION SZ0622808G Cső nélküli kerék 6 hüvelykes 250 Lb

Raktáron
Tétel: AA7ZET Modell: SZ0622808GKereszthivatkozás: 16V339
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
€41.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör gumi kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás250 font
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
befejezcink
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-7 / 16 "
Terhelési érték250 font
Nem jelölésNem
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs oldalfala6x2
Abroncs vastagsága1"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8716905040
Származási országCO

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékFura Dia.KapacitásFutófelületKerékátmérőKerék szélességeGörgős terhelés besorolási tartománybefejezÁr
ALBION 648.257.1530G cső nélküli kerék 10 hüvelykes 550 font | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 font5 / 8 "550 fontbordás10 "2.75 "300-999 fontSzürke€45.80
ALBION NF106281001G Cső nélküli pneumatikus kerék 10 hüvelykes 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 font5 / 8 "350 fontfűrészfogas10 "3.5 "300-999 fontcink€99.23
ALBION SZ0822808G Cső nélküli kerék 8 hüvelykes 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 font1 / 2 "280 fontfűrészfogas8"2"0-299 fontcink€68.05
ALBION SZ1062810HG Cső nélküli kerék 10 hüvelykes 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 font5 / 8 "440 fontbordás10 "3.5 "300-999 fontcink€89.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION SZ0622808G Cső nélküli kerék 6 hüvelykes 250 Lb
€41.67 /Mértékegység