Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.008.0009 Socket Set Screw Cup 2-56 X 3/32, 100PK | AE4TBD 5MNW3

APPROVED VENDOR U51260.008.0009 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 2-56 X 3/32, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4TBD Modell: U51260.008.0009Kereszthivatkozás: 5MNW3
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
€30.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.035 "
Meghajtó mérete0.035 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 32 "
Dia Dia.0.039–0.047 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.008.0009 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 2-56 X 3/32, 100PK
€30.30 /csomag