ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl görgő 4100 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VNR 1VJF7

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl görgő 4100 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VNR Típus: 310NX08528SGKeresztszám: 1VJF7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€50.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték4100 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság10.125 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/4"
Lemezvastagság0.312 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. NX0852812G sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 220 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.95
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
ALBION 110FR05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€107.87
ALBION 110FR06201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€224.03
ALBION 110FR08201SG Kingpinless forgó görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€180.96
ALBION 110PM05228SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€254.41
ALBION 110XA04201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€124.45
ALBION 110XA05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 750 Lb, 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€133.51
ALBION 110XA06201SG Királycsap nélküli forgógörgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€347.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl görgő 4100 Lb 8 hüvelyk átmérő
€50.87 /Mértékegység