Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 110FR05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLR 1VJA2

ALBION 110FR05201SG Királycsap nélküli forgógörgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VLR Típus: 110FR05201SGKereszthivatkozás: 1VJA2
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
€107.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagaLágyvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagLágyvas
durométert65K PSI
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1400 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság6.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.312 "
lemez típusaB
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. FR0520112G sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság800 fok F-ig
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaLágyvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.608
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
ALBION 110FR06201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€224.03
ALBION 110FR08201SG Kingpinless forgó görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€180.96
ALBION 110PM05228SG Kingpin nélküli forgatható görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€254.41
ALBION 110XA04201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€124.45
ALBION 110XA05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 750 Lb, 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€133.51
ALBION 110XA06201SG Királycsap nélküli forgógörgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€347.83
ALBION 110XS05201SG Kingpin nélküli forgatható görgő 375 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMQ 1VJC6 110XS05201SG375 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€100.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 110FR05201SG Királycsap nélküli forgógörgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérő
€107.87 /Mértékegység