Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 02RR05052S019G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 240 Lb | AC6BUU 32J991

ALBION 02RR05052S019G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel, 5 hüvelyk 240 Lb

Raktáron
Cikkszám: AC6BUU Típus: 02RR05052S019GKereszthivatkozás: 32J991
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
€8.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő teljes zárral
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték240 font
Zárás típusaTeljes zár
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság6.187 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1.25 "
Szárlyuk Dia.7 / 16 "
Szár hossza2.5 "
Szár típusaRound
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A szár furatának helye (1")

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaÁr
ALBION 02RR05041S018G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 240 Lb | AC6BUE 32J977 02RR05041S018G1-3 / 64 "2.75 "Súrlódó gyűrű€6.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 02RR05052S019G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel, 5 hüvelyk 240 Lb
€8.26 /Mértékegység