Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 02RR05041S015GN forgatható szár görgő fékkel, 5 hüvelyk, 200 font | AC6BRE 32J931

ALBION 02RR05041S015GN Forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 200 Lb

Raktáron
Tétel: AC6BRE Típus: 02RR05041S015GNKereszthivatkozás: 32J931
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
€62.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaKerékpánt
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték200 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság5 13 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Pótkerék26Y364
Szár Dia.27 / 32 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékFék típusaGörgős terhelés besorolási tartománySzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
ALBION DC2RR04052SF-S33GN forgatható szár görgő fékkel 4 hüvelyk 170 font | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Kerékpánt0-299 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€48.29
ALBION DCRR05052SF-S33GN forgatható szár görgő fékkel 5 hüvelyk 200 font | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Kerékpánt0-299 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€58.19
ALBION 02XA05041S002GN forgatható szár görgő fékkel 5 hüvelyk 300 font | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Kerékpánt300-999 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€47.14
ALBION DCIT03101S001G forgatható szár görgő fékkel 3 hüvelyk 350 lb | AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-Oldalsó hüvelykujj300-999 font1 / 2 "-132.5 "Menetes szintezésÂ65 - 250 F fokÁrnyékoló roló€47.31
ALBION DCIX04052SF-S33GN forgatható szár görgő 4 hüvelykes 275 font fékkel | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Kerékpánt300-999 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-45 foktól 180 fokig FDelrin (R)€58.32
ALBION DCIX05052SF-S33GN Forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 300 Lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Kerékpánt300-999 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-45 foktól 180 fokig FDelrin (R)€59.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 02RR05041S015GN Forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 200 Lb
€62.04 /Mértékegység