Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION DCIT03101S001G forgatható szár görgő fékkel 3 hüvelyk 350 lb | AC6BUD 32J976

ALBION DCIT03101S001G Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 350 Lb

Raktáron
Tétel: AC6BUD Típus: DCIT03101S001GKereszthivatkozás: 32J976
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
€47.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő fékkel
Fék típusaOldalsó hüvelykujj
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték350 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság3.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza2.5 "
Szár típusaMenetes szintezés
Temp. HatótávolságÂ65 - 250 F fok
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő3"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékFék típusaGörgős terhelés besorolási tartománySzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
ALBION DC2RR04052SF-S33GN forgatható szár görgő fékkel 4 hüvelyk 170 font | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Kerékpánt0-299 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€48.29
ALBION DCRR05052SF-S33GN forgatható szár görgő fékkel 5 hüvelyk 200 font | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Kerékpánt0-299 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€58.19
ALBION 02RR05041S015GN forgatható szár görgő fékkel, 5 hüvelyk, 200 font | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Kerékpánt0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€62.04
ALBION 02XA05041S002GN forgatható szár görgő fékkel 5 hüvelyk 300 font | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Kerékpánt300-999 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig FDelrin (R)€47.14
ALBION DCIX04052SF-S33GN forgatható szár görgő 4 hüvelykes 275 font fékkel | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Kerékpánt300-999 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-45 foktól 180 fokig FDelrin (R)€58.32
ALBION DCIX05052SF-S33GN Forgószárú görgő fékkel 5 hüvelyk 300 Lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Kerékpánt300-999 font1 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes-45 foktól 180 fokig FDelrin (R)€59.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION DCIT03101S001G Forgószárú görgő fékkel 3 hüvelyk 350 Lb
€47.31 /Mértékegység