AKRO-MILS APRD080B kétoldalas komissiótartó, 12 hüvelykes mélység, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 hüvelykes rekesz mérete | AA2ADM 10A113

AKRO-MILS APRD080B kétoldalas komissiótartó, 12 hüvelykes mélység, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 hüvelykes rekesz mérete

Raktáron
Tétel: AA2ADM Típus: APRD080BKereszthivatkozás: 10A113

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,260.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas Pick Rack
Hozzáférés típusaKétoldalas
Tálca színeKék
Bin mélység11 5 / 8 "
Bin Magasság6"
Doboz típusaPolc
Doboz szélessége8 3 / 8 "
Kapacitás polconként50 font
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél állvány/műanyag tartály
Polcok száma16
Teljes mélység24 "
Teljes magasság60.25 "
Teljes szélesség36 3 / 4 "
Rack mélység12 "
Rack magassága60 "
A kukák teljes száma64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 125.1
Hajó magassága (cm)155.58
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)95.89
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPolcok számaTeljes mélységTerhelhetőségAnyagÁr
AKRO-MILS APRD kétoldalas csákánytartó, 12 hüvelyk mélység, 60 hüvelyk magasság, szürke | AC3DZW 2RV77 THMSzürke1624 "800 fontAcél€1,873.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS APRD080B kétoldalas komissiótartó, 12 hüvelykes mélység, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 hüvelykes rekesz mérete
€3,260.32 /Mértékegység