AKRO-MILS 35240BLUE fészek és kötegtartó, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HYY 5LA12

AKRO-MILS 35240BLUE Nest and Stack tartály, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék

Raktáron
Tétel: AJ2HYY Modell: 35240BLUEKereszthivatkozás: 5LA12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€83.14 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás12.9 gal.
színekKék
Magasság12 "
Belső alsó hossza18 1 / 4 "
Belső alsó szélesség13 "
Belső magasság11 7 / 8 "
Belső hossza19 3 / 8 "
Belül felső hossz19 3 / 8 "
Belső felső szélesség14 1 / 4 "
Belső szélesség13 1 / 2 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség90 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság12 "
Külső hossz23 1 / 2 "
Külső szélesség15 1 / 2 "
A csomag mennyiség3
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás1.70 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35240RED fészek és kötegtartó, 23-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYX 5LA11 35240REDPiros€86.10
AKRO-MILS 35240GREY fészek- és kötegedény, 23-1/2 hüvelykes hosszúság, szürke | AJ2JEZ 5W878 35240GREYSzürke€83.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35240BLUE Nest and Stack tartály, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék
€83.14 /Mértékegység