AKRO-MILS 35240 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35240 sorozatú fészek- és rakáskonténereket műhelyekben és karbantartó szekrényekben használják a szerszámok és alkatrészek tárolására, tárolására vagy szállítására. Piros, kék és szürke színben kaphatók a könnyebb azonosítás érdekében.

Szűrő
Kapacitás: 12.9 gal. , Magasság: 12 " , Belső magasság: 11 7 / 8 " , Belső hossz: 19 3 / 8 " , Belső felső hossz: 19 3 / 8 " , Belső felső szélesség: 14 1 / 4 " , Belső szélesség: 13 1 / 2 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 90 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső hossz: 23 1 / 2 " , Külső szélesség: 15 1 / 2 " , Csomag mennyisége: 3 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 14 "hogy 16"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35240KÉK
Kék€83.14
B
35240GREY
Szürke€83.14
C
35240RED
Piros€86.11

35240 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35240 sorozatú fészek- és rakáskonténereket műhelyekben és karbantartó szekrényekben használják a szerszámok és alkatrészek tárolására, tárolására vagy szállítására. Piros, kék és szürke színben kaphatók a könnyebb azonosítás érdekében.

Jellemzők

  • Ezek a fészek- és veremtartók (NST) könnyen elhelyezhetők a polcokon, hogy elkerüljék a tartalom kiömlését, így tiszta környezetet biztosítanak.
  • Az Akro-Mils 35240 sorozatú fészek- és kazalkonténerek nagy sűrűségű, ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a nagyobb szilárdság és korrózióállóság érdekében.
  • Lehetővé teszik az egységek egymásba ágyazását és egymásra helyezését, így helyet takarítanak meg azáltal, hogy több tárolót tárolnak ugyanabban a létesítményben.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 35010 címketartó: A szemetes tartására és megjelenítésére szolgál, a tartály tartalmának egyszerű azonosítása érdekében.
  • Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest fedél: Az Akro-Mils 35185 sorozatú tartályok lefedésére használják, hogy megakadályozzák a kifolyást és a szennyeződést.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a tárolókapacitása az Akro-Mils 35240 sorozatú fészek- és rakáskonténereknek?

12.93 gallon.

Milyen színválasztékban kínálják ezeket a fészek- és kazalkonténereket Raptor Supplies?

Piros és szürke színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?