AKRO-MILS 33226BLUE osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AC3DYU 2RV47

AKRO-MILS 33226KÉK osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC3DYU Modell: 33226BLUEKereszthivatkozás: 2RV47

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€60.08 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekKék
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság12 "hogy 8"
Belső magasság5 7 / 8 "
Belső hossza20 1 / 8 "
Belső szélesség15 1 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség40 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság6"
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség4
kötet0.96 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.96 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső szélességA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33226RED elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AC3DYV 2RV48 33226REDPiros15 1 / 8 "4€60.08
AKRO-MILS 33226SCLAR osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPX 40K435 33226 SCLARSzűrő kikapcsolása20 1 / 8 "500€60.08
AKRO-MILS 33226GREY osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, szürke | AE4JQV 5LA22 33226GREYSzürke15 1 / 8 "4€60.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33226KÉK osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€60.08 /Mértékegység