Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 33023 fedél, rácsos konténer | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 fedél, rácsos tartály

Raktáron
Tétel: AA2ADW Típus: 33023Kereszthivatkozás: 10A123
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
€39.59 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedél
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság1 / 2 "
Hossz22 1 / 2 "
AnyagIpari minőségű polimer
A csomag mennyiség3
Szélesség17 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3923500000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 33023 fedéllel a márka 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 és 33228 Akro-Grid osztható műanyag tárolódobozai takarhatók.

Jellemzők:

  • Ipari minőségű polimerből készült, hogy nagy szakítószilárdságot és kopásállóságot biztosítson.
  • Ez a fedél rápattintható kialakítással rendelkezik, hogy a tartalom tiszta, látható és pormentes maradjon.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils 33224 sorozatú elválasztó dobozok: Megerősített bordákkal és jól megépített egymásra felnikkel rendelkeznek, hogy szilárdságot, merevséget és alaktartást biztosítsanak. Ezek az elválasztó dobozok öntött betű-/számrendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az alkatrészek könnyű követését.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagA csomag mennyiségSzélességÁr
AKRO-MILS 33011 fedél, rácsos konténer | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Ipari minőségű polimer108 11 / 16 "€13.30
AKRO-MILS 33061 fedél, rácsos konténer | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Ipari minőségű polimerek411 5 / 16 "€20.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33023 fedél, rácsos tartály
€39.59 /Mértékegység