AKRO-MILS 33224BLUE osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AC3DYR 2RV45

AKRO-MILS 33224KÉK osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC3DYR Modell: 33224BLUEKereszthivatkozás: 2RV45

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€55.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekKék
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság12 "hogy 4"
Belső magasság3 7 / 8 "
Belső hossza20 1 / 16 "
Belső szélesség15 1 / 16 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség30 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság4"
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség6
kötet0.61 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.61 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.422
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 33224BLUE elválasztó doboz kis alkatrészek és tartozékok tárolására alkalmas folyamatátvitelhez és gyártósoros alkalmazásokhoz. Ez a doboz ideális készletrendezési feladatokhoz.

Jellemzők:

  • Ez az elválasztó doboz elválasztólapokkal rendelkezik a rekeszek méretének beállításához a tartozék méretétől függően.
  • Külső bordázattal és erős, egymásra rakható peremmel rendelkezik a nagy szilárdság érdekében, és rápattintható fedővel rendelkezik, hogy a tárolt tárgyakat biztonságosan és pormentesen tartsa.
  • Polimer felépítése megakadályozza a kemény ütések miatti törést/deformációt.

Kompatibilis tartozékok:

  • Elválasztó lemezek: Ezeket az elválasztó lemezeket több rekesz kialakítására tervezték az elválasztó dobozon belül.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Az Akro-Mils elválasztó dobozok egymásra rakhatók?

V. Igen, ezek a dobozok nagy terheket is elbírnak, és egymásra rakhatók a helyigény minimalizálása érdekében.

K. Mennyi ennek az Akro-Mils osztódoboznak a terhelhetősége?

V. Ez az osztódoboz legfeljebb 30 font terhelés elviselésére van méretezve.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33224RED elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3DYT 2RV46 33224REDPiros6€55.04
AKRO-MILS 33224GREY osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, szürke | AE4JQU 5LA21 33224GREYSzürke6€55.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33224KÉK osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék
€55.04 /Mértékegység