AKRO-MILS 33224GREY osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, szürke | AE4JQU 5LA21

AKRO-MILS 33224GREY elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AE4JQU Modell: 33224GREYKereszthivatkozás: 5LA21

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€55.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekSzürke
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság12 "hogy 4"
Belső magasság3 7 / 8 "
Belső hossza20 1 / 16 "
Belső szélesség15 1 / 16 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség30 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság4"
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség6
kötet0.61 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.61 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33224BLUE osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AC3DYR 2RV45 33224KÉKKék6€55.04
AKRO-MILS 33224RED elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3DYT 2RV46 33224REDPiros6€55.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33224GREY elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, szürke
€55.04 /Mértékegység