Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 33223GREY osztódoboz, 22-1/2 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 3-1/8 hüvelyk magasság, szürke | AA2ADT 10A120

AKRO-MILS 33223GREY elválasztó doboz, 22-1/2 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 3-1/8 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AA2ADT Modell: 33223GREYKereszthivatkozás: 10A120
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
€44.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekSzürke
Elválasztó színFekete
befejezSima (bordás)
Magasság12 "hogy 4"
Belső magasság2 1 / 2 "
Belső hossza20 1 / 2 "
Belső szélesség15 7 / 16 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség30 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság3"
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség6
kötet0.47 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.47 köb. ft.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33223RED elválasztó doboz, 22-1/2 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 3-1/8 hüvelyk magasság, piros | AA2ADQ 10A118 33223REDPiros6€44.83
AKRO-MILS 33223BLUE osztódoboz, 22-1/2 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 3-1/8 hüvelyk magasság, kék | AA2ADR 10A119 33223KÉKKék6€44.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33223GREY elválasztó doboz, 22-1/2 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 3-1/8 hüvelyk magasság, szürke
€44.83 /Mértékegység