AKRO-MILS 33168SCLAR elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, átlátszó, polcos | AD3NPT 40K431

AKRO-MILS 33168SCLAR elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, átlátszó, polcos

Raktáron
Tétel: AD3NPT Modell: 33168SCLARKereszthivatkozás: 40K431

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€42.82 /Mértékegység
Ez a termék csak 504 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekSzűrő kikapcsolása
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság10" - 12"8" - 10"
Belső magasság7 9 / 16 "
Belső hossza14 15 / 16 "
Belső szélesség14 15 / 16 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség40 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Rövid elválasztó nyílások száma11
Külső magasság8"
Külső hossz16 1 / 2 "
Külső szélesség10 7 / 8 "
A csomag mennyiség504
kötet0.59 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.59 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.981
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)30.18
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső szélességTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33168BLUE műanyag elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, kék | AC3DYM 2RV41 33168KÉKKék9 5 / 16 "35 font6€43.85
AKRO-MILS 33168RED elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, piros | AC3DYN 2RV42 33168REDPiros9 5 / 16 "35 font6€43.85
AKRO-MILS 33168GREY elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, szürke, polcos | AD9ZNT 4W027 33168GREYSzürke9 5 / 16 "35 font6€43.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33168SCLAR elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, átlátszó, polcos
€42.82 /Mértékegység