Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30265RED akasztó/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, piros | AE7JHB 5YM92

AKRO-MILS 30265PIROS akasztó/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AE7JHB Modell: 30265REDKereszthivatkozás: 5YM92
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
€64.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekPiros
Magasság8 "hogy 10"
Belső alsó hossza14 1 / 2 "
Belső magasság8 1 / 4 "
Belső hossza17 1 / 8 "
Belső szélesség6 3 / 4 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség60 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság9"
Külső hossz18 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség6
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40265

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30265STONE akasztható/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, kő | AB3MWL 1UGP1 30265KŐ6€64.83
AKRO-MILS 30265GREEN akasztó/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, zöld | AC3DZR 2RV73 30265ZÖLDZöld6€64.83
AKRO-MILS 30265BLACK akasztó/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszúság, fekete | AC9NTV 3HRZ2 30265FEKETEFekete6€64.83
AKRO-MILS 30265SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, átlátszó | AD8GRJ 4KET4 30265 SCLARSzűrő kikapcsolása6€59.31
AKRO-MILS 30265BLUE akasztható/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, kék | AE7JHA 5YM91 30265KÉKKék6€64.83
AKRO-MILS 30265YELLO akasztó/halmozott láda, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, sárga | AE7JHC 5YM93 30265YELLOSárga6€64.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30265PIROS akasztó/halmozott rekesz, 9 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, piros
€64.83 /Mértékegység